APPROVED VENDOR Sidontatappi, 18-8 ruostumatonta terästä


Suodattaa
TyyliMalliTynnyrin pituusTynnyrin langan syvyysHinta (ei alv)
A
5MA91
1"3 / 8 "€21.43
B
5MA93
1.5 "3 / 8 "€30.21
C
5MA92
1.25 "3 / 8 "€25.20
D
5MA94
1.75 "3 / 8 "€30.84
E
5MA88
1 / 2 "5 / 16 "€16.39
F
5MA86
1 / 4 "1 / 4 "€39.31
G
5MA84
1 / 8 "1 / 8 "€37.81
H
5MA90
3 / 4 "3 / 8 "€18.85
I
5MA87
3 / 8 "1 / 4 "€40.96
J
5MA85
3 / 16 "3 / 16 "€39.31
K
5MA89
5 / 8 "3 / 8 "€17.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?