APPROVED VENDOR Tynnyripultti, 18-8 ruostumatonta terästä


Suodattaa
TyyliMalliTynnyri Dia.Tynnyripää Dia.Tynnyripään korkeusTynnyrin pituusTynnyrin langan syvyysAseman kokoDrive TypeKierteen kokoHinta (ei alv)
A
5MA12
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1"3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€15.54
B
5MA11
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€14.62
C
5MA23
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T206-osainen tappi10-24€10.91
D
5MA10
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "5 / 8 "3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€13.97
E
5 LY99
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€14.36
F
5MA28
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.5 "3 / 8 "T206-osainen tappi10-24€13.40
G
5MA27
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.25 "3 / 8 "T206-osainen tappi10-24€12.43
H
5MA26
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1"3 / 8 "T206-osainen tappi10-24€11.64
I
5MA13
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.25 "3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€14.32
J
5MA22
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "T206-osainen tappi10-24€9.99
K
5 LY98
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "-Yhdistelmä10-24€13.24
L
5 LY97
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "-ura-10-24€13.07
M
5MA25
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T206-osainen tappi10-24€11.42
N
5MA24
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "T206-osainen tappi10-24€10.51
O
5MA15
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "2"3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€20.50
P
5MA14
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.5 "3 / 8 "-Yhdistelmä10-24€18.13
Q
5MA21
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1"3 / 8 "-Yhdistelmäura / Phillips1 / 4-20€30.87
R
5MA30
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T276-osainen tappi1 / 4-20€16.25
S
5MA29
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T276-osainen tappi1 / 4-20€14.36
T
5MA16
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "19 / 64 "-Yhdistelmä1 / 4-20€20.79
U
5MA17
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1 / 2 "3 / 8 "-Yhdistelmä1 / 4-20€27.44
V
5MA18
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-Yhdistelmä1 / 4-20€24.87
W
5MA19
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 4 "3 / 8 "-Yhdistelmä1 / 4-20€29.44
X
5MA20
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "-Yhdistelmä1 / 4-20€26.32
Y
5MA31
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1"3 / 8 "T276-osainen tappi1 / 4-20€17.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?