Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LY97 tynnyripultti 10-24, 5PK | AE4NGY

APPROVED VENDOR 5LY97 piippupultti 10-24, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4NGY Malli: 5LY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.7 / 16 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 4 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus80000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY97 piippupultti 10-24, 5PK
€13.07 /pakkaus