APPROVED VENDOR 316 Ruuvi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla karkealla kuusiokantaruuvilla


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäHinta (ei alv)
A
U55000.100.0500
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "5"B80 - C32Tuuma€136.22
B
U55000.100.0275
1 "-81"31639 / 64 "-2.75 "B80 - C32Tuuma€92.37
C
U55000.100.0450
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "4.5 "B80 - C32Tuuma€83.36
A
U55000.100.0600
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "6"-Tuuma€106.37
D
U55000.100.0800
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "8"B80 - C32Tuuma€44.32
C
U55000.100.0375
1 "-81"31639 / 64 "-3.75 "B80 - C32Tuuma€164.00
E
3ATW3
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "2"B80Tuuma€7.11
A
U55000.100.0650
1 "-81"31639 / 64 "-6.5 "B80 - C32Tuuma€43.06
D
U55000.100.0900
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "9"B80 - C32Tuuma€52.53
F
24L153
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "4"B80 - C32Tuuma€14.06
G
3AUA9
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "4"B80Tuuma€11.98
H
U55000.100.0325
1 "-81"31639 / 64 "-3.25 "B80 - C32Tuuma€98.04
C
U55000.100.0425
1 "-81"31639 / 64 "-4.25 "B80 - C32Tuuma€226.98
B
U55000.100.0225
1 "-81"31639 / 64 "-2.25 "B80 - C32Tuuma€74.79
B
U55000.100.0200
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "2"B80 - C32Tuuma€70.91
I
U55000.100.0300
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "3"B80 - C32Tuuma€59.96
H
U55000.100.0350
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "3.5 "-Tuuma€103.04
C
U55000.100.0400
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "4"-Tuuma€114.36
D
U55000.100.1000
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "10 "B80 - C32Tuuma€14.79
D
U55000.100.0750
1 "-81"31639 / 64 "-7.5 "B80 - C32Tuuma€46.48
G
3AUC8
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "6"B80Tuuma€41.48
J
3TYY4
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "8"B80Tuuma€26.78
K
24C637
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "4.25 "B80 - C32Tuuma€9.56
A
U55000.100.0550
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "5.5 "B80 - C32Tuuma€98.84
B
U55000.100.0250
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "2.5 "B80 - C32Tuuma€54.01
A
U55000.100.0700
1 "-81"Ei luokiteltu39 / 64 "1.5 "7"B80 - C32Tuuma€46.37
L
U55000.050.0375
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-3.75 "B80 - C32Tuuma€23.09
M
U55000.050.0425
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-4.25 "B80 - C32Tuuma€25.34
N
U55000.050.0900
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-9"B80 - C32Tuuma€16.52
M
U55000.050.0400
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "4"B95Tuuma€22.05
O
3AUL7
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "2"B95Tuuma€12.21
P
U55000.050.0175
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "1.75 "B80 - C32Tuuma€15.62
L
U55000.050.0275
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.75 "-Tuuma€31.70
L
U55000.050.0325
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "3.25 "B95 - C32Tuuma€19.81
Q
U55000.050.0650
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-6.5 "B80 - C32Tuuma€39.43
N
U55000.050.0800
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-8"B80 - C32Tuuma€46.84
M
U55000.050.0500
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "5"B80 - C32Tuuma€20.13
L
U55000.050.0300
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "3"B80 - C32Tuuma€17.39
R
U55000.050.0150
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "1.5 "B80 - C32Tuuma€14.19
S
U55000.050.0125
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "1.25 "B95Tuuma€17.30
S
U55000.050.0100
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "1"B95Tuuma€8.26
M
U55000.050.0550
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "5.5 "B80 - C32Tuuma€32.17
Q
U55000.050.0700
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "7"B80 - C32Tuuma€28.55
N
U55000.050.0850
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-8.5 "B80 - C32Tuuma€12.31
M
U55000.050.0475
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-4.75 "B80 - C32Tuuma€28.76
T
U55000.050.0225
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.25 "B80 - C32Tuuma€19.77
L
U55000.050.0350
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "3.5 "B80 - C32Tuuma€14.53
U
U55000.050.0087
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-7 / 8 "B80 - C32Tuuma€16.39
Q
U55000.050.0750
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-7.5 "B80 - C32Tuuma€44.03
N
U55000.050.1000
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-10 "B80 - C32Tuuma€21.38
V
24C596
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "7 / 8 "B95 - C32Tuuma€0.95
Q
U55000.050.0600
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "6"B80 - C32Tuuma€32.79
N
U55000.050.1100
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-11 "B80 - C32Tuuma€38.34
N
U55000.050.1200
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-12 "B80 - C32Tuuma€30.32
W
U55000.050.0075
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "B80 - C32Tuuma€13.93
M
U55000.050.0450
1 / 2 "-131 / 2 "Ei luokiteltu5 / 16 "3 / 4 "4.5 "B80 - C32Tuuma€25.50
T
U55000.050.0200
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2"B80 - C32Tuuma€24.65
T
U55000.050.0250
1 / 2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.5 "B80 - C32Tuuma€29.09
X
U55000.025.0137
1 / 4 "-201 / 4 "3165 / 32 "-1.375 "B80 - C32Tuuma€42.83
X
24C580
1 / 4 "-201 / 4 "Ei luokiteltu5 / 32 "7 / 16 "1.875 "B95 - C32Tuuma€15.07
Y
U55000.025.0062
1 / 4 "-201 / 4 "Ei luokiteltu5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "B95Tuuma€18.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?