Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3ATY4 Kuusiokantaruuvi ruostumaton teräs 1-8 x 8 | AC8JPW

APPROVED VENDOR 3ATY4 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-8 x 8

Varastossa
Tuote: AC8JPW Malli: 3ATY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla8"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ATY8 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3TYY83 / 4 "-103 / 4 "Ei luokiteltu15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Tuuma€33.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ATY4 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-8 x 8
€26.78 / yksikkö