APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, vasen asennus, yksi kaapeli | AA2JEW 10K867

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, asennus vasemmalle, yksi kaapeli

Varastossa
Tuote: AA2JEW Malli: AFUX0333-40Ristiviite: 10K867

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,715.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125, 250, 480 VAC
Kotelon materiaaliValettu alumiini
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus0.5A @ 125 VDC, 0.25 A @ 250 VDC
Syvyys7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
OsoitinLippuvarsi
Pituus11.5 "
Maks. Kaapeliväli200 ft.
AsennustyyliVasen
NEMA-luokitus7CD, 9EFG
Käyttövoima25 lb
asettaa uudelleentoimilaite
TurvallisuusarviointiUL lueteltu luokan I, divisioonille 1 ja 2, ryhmille C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihtokyky1 mikrokytkin
Leveys8.2 "
JohdotusKaksi 1 "putken aukkoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyliKäyttövoimaLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, oikea asennus, yksi kaapeli | AA2JEX 10K868 AFUX0333-0411.5 "Oikea25 lb8.2 "€2,715.02
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 hätäkaapelin vetokytkin, 15 lb:n käyttövoima, asennus vasemmalle, kaksoiskaapeli | AA2JFC 10K877 AFUX0333-7011.5 "Vasen15 lb8.2 "€3,040.47
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 hätäkaapelin vetokytkin, 15 lb:n käyttövoima, kaksipäinen kiinnitys, kaksoiskaapeli | AA2JFJ 10K884 AFUX0333-3316.7 "Tuplapää15 lb11 "€4,386.78
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, kaksipäinen kiinnitys, kaksoiskaapeli | AA2JFK 10K886 AFUX0333-8816.7 "Tuplapää25 lb11 "€4,642.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, asennus vasemmalle, yksi kaapeli
€2,715.02 / yksikkö