APPLETON ELECTRIC EFDB-sarjan valintakytkimet, 2 asentoa


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Syvyys: 4.69 " , Kotelon materiaali: Takorauta , Korkeus: 4.63 " , Keskustyyli: Umpikuja , IP-luokitus: 54 , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 3 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 1 , Operaattorin tyyppi: Keinuvipu , Leveys: 3"
TyyliMalliNavan kokoTurvallisuusarviointiHinta (ei alv)
A
EFDB11012
1"Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I€767.79
A
EFDB17512
3 / 4 "Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I€881.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?