Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-210 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, 55 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2NKB 3RYP3

ANSELL 56-210 kertakäyttöinen esiliina valkoinen 55 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2NKB Malli: 56-210Ristiviite: 3RYP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset Esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus55 "
Materiaalipolyeteeni
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus1.5 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-210 Kertakäyttöinen esiliina valkoinen universaali - 100 kpl pakkaus | AD2NKA 3RYP2 56-21046 "€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-210 kertakäyttöinen esiliina valkoinen 55 tuuman pituus - 100 kpl
€55.73 / yksikkö