Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Mutteri Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EXE 20XN13

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Mutteri matalalyijyinen messinki 200 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EXE Malli: 700261-06Ristiviite: 20XN13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Max. Paine200 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700061-07 Mutter Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "€3.75
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-14 Mutteri Low Lead Messinki 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "€14.27
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-02 Mutteri Low Lead Messinki 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "€5.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-03 Mutter Low Lead Messinki 400 Psi | AF7EXB 20XN10 700261-033 / 8-24400 psi3 / 16 "€6.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-04 Mutteri Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EXC 20XN11 700261-047 / 16-24300 psi1 / 4 "€5.37
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-05 Mutter Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "€6.84
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-08 Mutteri Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EXF 20XN14 700261-0811 / 16-20200 psi1 / 2 "€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Mutteri matalalyijyinen messinki 200 Psi
€8.44 / yksikkö