ALLEGRO SAFETY 9532-25 Puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa Kanava, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVX

ALLEGRO SAFETY 9532-25 puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 1/3 hv, 115 V - 230 V, 50/60 Hz

Tuote: CE7LVX Malli: 9532-25
€502.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
VäriOranssi, keltainen, musta
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty1.5-0.7A, 1.9-1.0A
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Halkaisija8"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Tuuletin9-terä
Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta674 CFM
Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta602 CFM
Taajuus50/60 Hz
Grillin viimeistelyPuuteroitu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus13 1 / 2 "
Kotelopolyeteeni
Pituus17 1 / 2 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa760 CFM
Maks. Lämpötila180 astetta F
Suurin virtaus vapaassa ilmassa760 CFM
Moottori HP1 / 3 hp
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Vaihe1
RPM2850/3350 kierrosta / min
HihnamateriaaliNylon
pintaYksi kerros
Jännite115/230V AC
Leveys11 1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeus Yksi 90 astetta. TaivutaVirtausnopeus Kaksi 90 Deg. TaivutaMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
ALLEGRO SAFETY 9532-15 Puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa Kanava, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15703 CFM621 CFM791 CFM€470.40
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9532-15E -puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa kanava, 1/3 hv, 220 V, 50 Hz | CE7LVW 9532-15E703 CFM621 CFM791 CFM€460.09
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9532-25E -puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 1/3 hv, 220 V, 50 Hz | CE7LVY 9532-25E674 CFM602 CFM760 CFM€502.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9532-25 puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 1/3 hv, 115 V - 230 V, 50/60 Hz
€502.85 / yksikkö