ALLEGRO SAFETY A-750-sarjan hengitysilmapumput


Allegro Safety A-750 -sarjan hengitysilmapumput tarjoavat jatkuvan puhdasta ja hengittävää ilmaa työntekijöille, jotka käyttävät hengityssuojaimia. Ne varmistavat haitallisia epäpuhtauksia tai alhaisia ​​happipitoisuuksia sisältävissä ilmakehissä työskentelevän henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaten heitä ...hengityselinten vaaroja vastaan. Näitä pumppuja käytetään ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, putkissa ja tunneleissa kemiantehtaissa, tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Lue lisää

Suodattaa
Väri: sininen , Nykyinen arvonta: 9.05A , Korkeus: 13 " , HP: 3 / 4 hp , Pituus: 16 " , Materiaali: Jäykkä metalli , Moottorijohdon pituus: 6 ft. , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumppulentoyhtiön pituus: 100 ft. , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi , Temp. Alue: 32 astetta 104 asteeseen. F , Tyyppi: Pyörivä siipi , Jännite: 115/230V AC , Leveys: 9"
TyyliMalliMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
9821
1725 RPM€1,718.95
A
9821-E
1725/1425 RPM€1,718.95

Toimintamekanismi

  • Pumppu imee ympäröivää ilmaa sisääntulosuodattimen kotelon kautta, joka sisältää 50 mikronin huopamateriaalia metalliristikolla. Tämä suodatin poistaa suuremmat hiukkaset ja epäpuhtaudet sisääntulevasta ilmasta.
  • Suodatettu ilma kulkee sitten pumpun sisäisten osien läpi, mukaan lukien hiilirakenteiset siivet, jotka auttavat puristamaan ilmaa.
  • Pumppu puristaa suodatetun ilman halutulle painetasolle sisäisten komponenttien ja säädettävän messingisen paineenalennusventtiilin avulla varmistaen, että ilma täyttää hengityssuojauksen turvallisuusvaatimukset.
  • Puristettu ja puhdas hengitysilma toimitetaan sitten pikaliittimen OBAC-liittimen kautta. Tämä liitin mahdollistaa helpon ja turvallisen kiinnityksen työntekijöiden käyttämiin hengityssuojaimiin tai letkuihin.
  • Ennen kuin se poistuu pumpusta, ilma kulkee 0.3 mikronin HEPA-poistosuodattimen läpi. Tämä lopullinen suodatin varmistaa, että ilmassa ei ole pieniä hiukkasia ja epäpuhtauksia, mikä tekee siitä turvallista hengitysteitse.

Ominaisuudet

  • Allegro A-750 -sarjan hengitysilmapumpuissa on jäykkä metallipohja ja kotelo, joka tarjoaa kestävyyttä ja suojaa sisäisille komponenteille.
  • Niissä on säädettävä messinkipaineenalennusventtiili, joka mahdollistaa ilmanpaineen tarkan hallinnan työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.
  • Nämä hengitysilmapumput on varustettu messingistä ja galvanoidusta teräksestä valmistetulla putkistolla, mikä varmistaa yhteensopivuuden erilaisten ilmansyöttöjärjestelmien kanssa ja korroosionkestävyyden.
  • Ne on varustettu teräskahvalla, joka helpottaa kuljettamista ja ohjattavuutta ahtaissa tiloissa.
  • Näissä pumpuissa on hiilirakenteiset siivet, jotka takaavat tehokkaan ilmanpuristuksen ja pitkäikäisyyden.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Allergo A-750 -sarjan hengitysilmapumppujen käyttölämpötila?

Niiden käyttölämpötila-alue on 32-104 astetta F.

Ovatko nämä hengitysilmapumput korroosionkestäviä?

Niissä on jauhemaalattu sininen viimeistely, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja ympäristöolosuhteita.

Millainen kiinnitys näissä Allegro Safety A-750 -sarjan hengitysilmapumpuissa on?

Niissä on pikaliitin OBAC-liittimellä, joka takaa vaivattoman ja turvallisen kiinnityksen mukana toimitettaviin hengityssuojaimiin ja letkuihin.

Mitä Allegro A-750 -sarjan hengitysilmapumppujen mukana tulee?

Niissä on 6 jalan 16/3 AWG SJTW-johto, jossa on integroitu ON-OFF-kytkin ja NEMA 5-15 -pistoke kätevää käyttöä ja virranhallintaa varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?