ALLEGRO SAFETY 9821 Ympäristöilmapumppu, 115V | AG8GBX

ALLEGRO SAFETY 9821 Ympäristöilmapumppu, 115V

Varastossa
Tuote: AG8GBX Malli: 9821

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,718.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
Värisininen
Nykyinen piirretty9.05A
Korkeus13 "
HP3 / 4 hp
Pituus16 "
MateriaaliJäykkä metalli
Moottorin johdon pituus6 ft.
Moottori HP3 / 4 hp
Moottorin kierrosluku1725 RPM
Moottorin jännite115/230V AC
Paine2 - 12 psi
Painealue2 - 12 psi
Pumpun lentoyhtiön pituus100 ft.
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
Temp. alue32 astetta 104 asteeseen. F
TyyppiPyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Jännite115/230V AC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuHinta
ALLEGRO SAFETY 9821-E Ympäristöilmapumppu, 220 V | AG8GBZ 9821-E1725/1425 RPM€1,718.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821 Ympäristöilmapumppu, 115V
€1,718.95 / yksikkö