ALLEGRO SAFETY 9833-E Ympäristöilmapumppu, 220V | AG8GCQ

ALLEGRO SAFETY 9833-E Ympäristöilmapumppu, 220V

Varastossa
Tuote: AG8GCQ Malli: 9833-E

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,044.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
VäriHarmaa
TyöjaksoJatkuva maksu
Virtausnopeus0 - 15 CFM
Taajuus50 Hz
Korkeus15 "
HP1 1/2 hv
Pituus27 "
MateriaaliJäykkä metalli
Moottorin johdon pituus25 ft.
Moottorin virta8.4A
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1 1/2 hv
Moottorin kierrosluku1425 RPM
MoottorityyppiTEFC-jatkuva käyttö
Moottorin jännite110/220V AC
Vaihe1
Painealue2 - 12 psi
Pumpun lentoyhtiön pituus100 ft.
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen
Temp. alue32 astetta 104 asteeseen. F
TyyppiPyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Jännite110/220V AC
Leveys10 "
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin virtaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin kierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9833 Ympäristöilmapumppu | AG8GCM 983316 / 8 AXPFC1725 RPM115/230V AC€5,257.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833-E Ympäristöilmapumppu, 220V
€5,044.77 / yksikkö