AKRO-MILS APRBENCH Penkkipoimintateline, 12 tuuman syvyys, 25 tuuman korkeus | AC3DZV 2RV76

AKRO-MILS APRBENCH-penkkiteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DZV Malli: APRBENCHRistiviite: 2RV76

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus150 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus25 "
kokonaisleveys36 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.618
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)95.89
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
AKRO-MILS APRS yksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 60 tuuman korkeus | AC3DZU 2RV75 APRS400 lb860.25 "€762.93

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS APRBENCH-penkkiteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 25 tuumaa
€394.91 / yksikkö