AKRO-MILS APRS yksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 60 tuuman korkeus | AC3DZU 2RV75

AKRO-MILS APRS yksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DZU Malli: APRSRistiviite: 2RV75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus400 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60.25 "
kokonaisleveys36 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)155.58
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)95.89
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
AKRO-MILS APRBENCH Penkkipoimintateline, 12 tuuman syvyys, 25 tuuman korkeus | AC3DZV 2RV76 APRBENCH150 lb325 "€394.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS APRS yksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa
€762.93 / yksikkö