Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30150GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PBZ 1UMT1

AKRO-MILS 30150GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AB3PBZ Malli: 30150GREENRistiviite: 1UMT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriVihreä
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys7 1 / 8 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus15 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä12
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30150SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQF 40K443 30150 SCLARPoista valinta€12.18
AKRO-MILS 30150RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6YXB 5W219 30150REDpunainen€8.62
AKRO-MILS 30150BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDX 5W842 30150SININENsininen€8.62
AKRO-MILS 30150YELLO hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEL 5W855 30150 YELLOKeltainen€8.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30150GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä
€8.62 / yksikkö