Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30110WHITE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, valkoinen | AB3PCK 1UMU2

AKRO-MILS 30110WHITE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3PCK Malli: 30110WHITECross Ref: 1UMU2 / 1UMU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.24 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3504 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriValkoinen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys1 5 / 8 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus7 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys2 3 / 4 "
paketti Määrä3504
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30110GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PBW 1UMR7 30110VihreäVihreä24€4.57
AKRO-MILS 30110RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AC3TNA 2W328 30110REDpunainen24€4.57
AKRO-MILS 30110SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NPZ 40K437 30110 SCLARPoista valinta24€6.27
AKRO-MILS 30110BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDU 5W839 30110SININENsininen24€4.57
AKRO-MILS 30110YELLO hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEH 5W852 30110 YELLOKeltainen24€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30110WHITE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 2-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, valkoinen
€4.24 / yksikkö