Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30084RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AD3NCB 40J799

AKRO-MILS 30084 PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD3NCB Malli: 30084REDRistiviite: 40J799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.53 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Väripunainen
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus5 15 / 16 "
Sisäpituus21 3 / 4 "
Sisäleveys6 5 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus35 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.54 cu. ft.
Tilavuus0.54 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30084BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AD3NCA 40J797 30084SININENsininen€40.53
AKRO-MILS 30084SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NCC 40J801 30084 SCLARPoista valinta€45.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30084 PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen
€40.53 / yksikkö