AIRMASTER FAN C-20PN3 Ilmankiertopumppu 20 tuumaa 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9

AIRMASTER FAN C-20PN3 Ilmankierto 20 tuumaa 2520 Cfm 115v

Tuote: AC2DHY Malli: C-20PN3Ristiviite: 2HYG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea2520
CFM matala2035
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1615
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys11 "
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/15
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1615
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaTuuletin RPMMoottorin kierroslukuHinta
AIRMASTER FAN C-18PN -ilmakierrätin 18 tuumaa 2670 CFM 115v | AC2DHX 2HYG8 C-18PN18 "267014801480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN C-20PN3 Ilmankierto 20 tuumaa 2520 Cfm 115v