AIRMASTER FAN 32447 Poistoilmapuhallin, suora keskipakoveto, pyörän halkaisija 10-1/2 tuumaa

Tuote: CE7VXH Malli: 32447Ristiviite: CDD120-2
€792.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Pohjan koko19x 2 "
Mitat23 3 / 4 "
Virtausnopeus945 cfm
HP0.18
Nopeus1600 Rpm
Jännitearvot115 VAC
Pyörän halkaisija10 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusPyörän halkaisijaHinta
AIRMASTER FAN 32446 Pakotuuletin, keskipakosuoraveto, pyörän halkaisija 9 tuumaa | CE7VXG CDD100-2 32446-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"€697.96
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32449 Pakotuuletin, keskipakosuoraveto, pyörän halkaisija 11-3/4 tuumaa | CE7VXJ CDD330B-2 32449-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 Rpm11 3 / 4 "€1,059.93
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32451 Pakotuuletin, keskipakosuoraveto, pyörän halkaisija 12 tuumaa | CE7VXK CDD550B-2 3245121x 2 "29-3 / 4 "2400 cfm1/21600 Rpm12 "€1,276.80
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32727 Pakotuuletin, keskipakosuora käyttö, potkurin halkaisija 10-3/4 tuumaa | CE7WFG CDD300B-2 3272721x 2 "26-1 / 4 "1410 cfm1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,026.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32447 Poistoilmapuhallin, suora keskipakoveto, pyörän halkaisija 10-1/2 tuumaa
€792.65 / yksikkö