AIR SCIENCE PCR-24 PCR -työasema | AF6GUD 18AX52

AIR SCIENCE PCR-24 PCR -työasema

Varastossa
Tuote: AF6GUD Malli: PCR-24Ristiviite: 18AX52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,185.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPCR-työasema
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys26 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus35 "
HP0.4
Sisäkorkeus24 "
Sisäpituus23.5 "
Sisäleveys25.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs, polykarbonaatti, polypropeeni
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko8"
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys26 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMHPSisäpituusKokonaispituusLeveysHinta
AIR SCIENCE PCR-36 PCR -työasema | AF6GTU 18AX42 PCR-362500.435.5 "36 "36 "€3,950.63
AIR SCIENCE PCR-48 PCR -työasema | AF6GTV 18AX43 PCR-485000.847.5 "48 "48 "€4,374.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE PCR-24 PCR -työasema
€3,185.95 / yksikkö