AIR SCIENCE PCR-36 PCR -työasema | AF6GTU 18AX42

AIR SCIENCE PCR-36 Pcr -työasema

Varastossa
Tuote: AF6GTU Malli: PCR-36Ristiviite: 18AX42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,950.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPCR-työasema
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys26 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus35 "
HP0.4
Sisäkorkeus24 "
Sisäpituus35.5 "
Sisäleveys25.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs, polykarbonaatti, polypropeeni
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko8"
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys26 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMHPSisäpituusKokonaispituusLeveysHinta
AIR SCIENCE PCR-48 PCR -työasema | AF6GTV 18AX43 PCR-485000.847.5 "48 "48 "€4,374.67
AIR SCIENCE PCR-24 PCR -työasema | AF6GUD 18AX52 PCR-242500.423.5 "24 "24 "€3,185.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE PCR-36 Pcr -työasema
€3,950.63 / yksikkö