ILMANKÄSITTELY 2EKJ7 Vihreä laskos 20 x 25 x 2 Merv13 | AB9PNC

AIR HANDLER 2EKJ7 vihreä laskos 20 x 25 x 2 Merv13

Varastossa
Tuote: AB9PNC Malli: 2EKJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVihreä laskostettu suodatin
Todellinen syvyys1.75 "
Todellinen korkeus19.5 "
Todellinen leveys24.5 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.29 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue15.2 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x25x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellinen laskos85%
Nimellisleveys25 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimelliskorkeusNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiTodellinen leveysSuuri alkuvastusHinta
ILMANKÄSITTELY 11C857 Vihreä laskos 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 tuuman WC€15.65
ILMANKÄSITTELY 11C858 Vihreä laskos 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 tuuman WC€21.41
ILMANKÄSITTELY 11C859 Vihreä laskos 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 tuuman WC€22.61
ILMANKÄSITTELY 11C860 Vihreä laskos 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 tuuman WC€24.54
ILMANKÄSITTELY 11C861 Vihreä laskos 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 tuuman WC€21.41
ILMANKÄSITTELY 11C862 Vihreä laskos 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 tuuman WC€22.55
ILMANKÄSITTELY 11C863 Vihreä laskos 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 tuuman WC€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EKJ7 vihreä laskos 20 x 25 x 2 Merv13
€38.76 / yksikkö