ILMANKÄSITTELY 11C865 Vihreä laskos 14 x 24 x 1 Merv13 | AA2VEG

AIR HANDLER 11C865 Vihreä lasko 14 x 24 x 1 Merv13

Varastossa
Tuote: AA2VEG Malli: 11C865

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVihreä laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus13.375 "
Todellinen leveys23.375 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.25 tuuman WC
High Velocity375 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue5.4 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko14x24x1
Nimelliskorkeus14 "
Nimellinen laskos85%
Nimellisleveys24 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimelliskorkeusNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiTodellinen leveysSuuri alkuvastusHinta
ILMANKÄSITTELY 11C857 Vihreä laskos 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 tuuman WC€15.65
ILMANKÄSITTELY 11C858 Vihreä laskos 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 tuuman WC€21.41
ILMANKÄSITTELY 11C859 Vihreä laskos 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 tuuman WC€22.61
ILMANKÄSITTELY 11C860 Vihreä laskos 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 tuuman WC€24.54
ILMANKÄSITTELY 11C861 Vihreä laskos 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 tuuman WC€21.41
ILMANKÄSITTELY 11C862 Vihreä laskos 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 tuuman WC€22.55
ILMANKÄSITTELY 11C863 Vihreä laskos 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 tuuman WC€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 11C865 Vihreä lasko 14 x 24 x 1 Merv13
€22.84 / yksikkö