80/20 25-6416 lineaarinen laakeri 41.2 Mm W 100 Mm L

  • Malli: 25-6416

  • Tuotenumero: AE4FAK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRW1

Varastossa
€ 105.11 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 105.11/ yksikkö
Qty:
€ 105.11

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Laipan paksuus8 mm
Korkeus49.75
materiaaliUHMWPE
Reikäkeskuksen asennus25 mm
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.6.3mm
VoiteluKuivaa
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
kokonaisleveys41.2mm
Slot Width6.5mm
OsastotYksi laippa
Leveys41.2
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Lukitustyyppivalinnainen
Kokonaiskorkeus49.75mm
Kokonaispituus100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-6416 lineaarinen laakeri 41.2 Mm W 100 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa