80/20 40-6516 lineaarinen laakeri 65.1 Mm W 160 Mm L

  • Malli: 40-6516

  • Tuotenumero: AE4FAM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRW3

Varastossa
€ 122.26 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 122.26/ yksikkö
Qty:
€ 122.26

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
Pora Dia.8.3mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laippa Dia.0
Laipan paksuus12 mm
Korkeus71.8
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
materiaaliUHMWPE
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus40 mm
Kiinnitysreikä Dia.8.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus71.8mm
Kokonaispituus160mm
kokonaisleveys65.1mm
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width8.12mm
Staattinen kantavuus0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-6516 lineaarinen laakeri 65.1 Mm W 160 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa