80/20 1530-LS-72 suulakepuristusaukko 15 s 72 tuuman pituus 3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-LS-72

  • Tuotenumero: AE4FFN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC2

Varastossa
€ 98.60 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 98.60/ yksikkö
Qty:
€ 98.60

Tuotteen tiedot:

Slot Width0.320 "
Leveys1.500 "
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pora Dia.0.262 "
Pituus72 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Korkeus3.000 "
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.034 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-LS-72 suulakepuristusaukko 15 s 72 tuuman pituus 3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa