3M 901-BULK Liitin Musta 1 Porttia 18-14awg, 5000 Pk | AC2FEN 2JKP8

3M 901-BULK-liitin musta 1 porttia 18-14awg, 5000 pk

Varastossa
Tuote: AC2FEN Malli: 901-BULKRistiviite: 2JKP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,944.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriMusta
Connector TypeYksi U-elementti
Puristustyökalu2JLF8
Täytä materiaaliEi täyttöä
PalonsuojaEi
Eristysmateriaalipolypropeeni
Materiaalipolypropeeni
Maks. Eristys Dia.0.145 "
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä1
TyyppiKuiva ympäristö
Vaijerivalikoima18-14 AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVäriConnector TypePorttien lukumääräpakkauskokoTyyppiVaijerivalikoimaLangan tyyppiHinta
3M 801 Liitin Sininen 2 porttia 18-14awg, 50 pk | AA8TMC 1A075 801600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€27.25
3M 951K Liitin Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VKastanjanruskeaT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö22-18 AWGSähkö-€377.63
3M 314-BIN liitin Sininen 3 porttia 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VsininenYksi U-elementti3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä22-14 AWGSähkö-€2,006.76
3M 314U-BIN Liitin Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VPoista valintaYksi U-elementti3-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€873.10
3M 953K Liitin Keltainen 1 Porttia 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VKeltainenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö12AWGSähkö-€405.26
3M 952K Liitin Sininen 1 Porttia 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VsininenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€376.81
3M 560-BULK Liitin Vaaleansininen 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560 BULK600VVaaleansininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,806.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 901-BULK-liitin musta 1 porttia 18-14awg, 5000 pk
€3,944.55 / yksikkö