Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MGC PK100 Moisture Guard -liitin, musta 3portti, 100 pk | AD7EPV 4DYW7

3M MGC PK100 Moisture Guard -liitin, musta 3-portti, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD7EPV Malli: MGC PK100Ristiviite: 4DYW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteussuojaliitin
VäriMusta
Connector TypeKosteussuoja
PuristustyökaluPihdit
Täytä materiaaliGeeli
PalonsuojaKyllä
Eristysmateriaalipolykarbonaatti
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Eristys Dia.Ulkoportit 0.210 "/ sisäsatama 0.150"
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä3
TyyppiGeelitäytetty / kosteutta kestävä
Vaijerivalikoima20-12 AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVäriConnector TypePorttien lukumääräpakkauskokoTyyppiVaijerivalikoimaLangan tyyppiHinta
3M 801 Liitin Sininen 2 porttia 18-14awg, 50 pk | AA8TMC 1A075 801600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€28.49
3M 951K Liitin Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VKastanjanruskeaT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö22-18 AWGSähkö-€329.91
3M 314-BIN liitin Sininen 3 porttia 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VsininenYksi U-elementti3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä22-14 AWGSähkö-€2,109.38
3M 314U-BIN Liitin Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VPoista valintaYksi U-elementti3-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€871.11
3M 953K Liitin Keltainen 1 Porttia 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VKeltainenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö12AWGSähkö-€354.03
3M 952K Liitin Sininen 1 Porttia 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VsininenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€373.01
3M 560-BULK Liitin Vaaleansininen 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560 BULK600VVaaleansininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,890.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MGC PK100 Moisture Guard -liitin, musta 3-portti, 100 kpl
€417.68 / yksikkö