Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3903 -teippi 2 x 50 jaardia 6.3 mil mustaa vinyyliä AA6ZFQ 15F770

3M 3903 ilmastointiteippi 2 x 50 jaardia 6.3 mil musta vinyyli

Varastossa
Tuote: AA6ZFQ Malli: 3903Ristiviite: 15F770

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus16 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus50 yd.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.40 astetta 250 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus14 paunaa / tuumaa
Paksuus6.3 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVärieräMateriaaliSuorituskyky Temp.LeveysHinta
3M 1-50-3903-SININEN kanavateippi 1 x 50 jaardia 6.3 mil sinistä vinyyliä AA6WPT 15C917 1-50-3903-SININEN20 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€21.00
3M 1-50-3903-VIHREÄ kanavateippi 1 x 50 jaardia 6.3 Mil Green Vinyl | AA6WPU 15C918 1-50-3903-VIHREÄ20 oz. / TuumaaVihreäIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€21.56
3M 1-50-3903-HARMAA kanavateippi 1 x 50 jaardia 6.3 mil harmaa vinyyli | AA6WPV 15C919 1-50-3903-HARMAA20 oz. / TuumaaHarmaaIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.92
3M 1-50-3903-PUNAINEN kanavateippi, 1 tuuma x 50 jaardi, 6.3 Mil punainen vinyyli | AA6WPW 15C920 1-50-3903-PUNAINEN20 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.12
3M 1-50-3903-VALKOINEN kanavateippi 1 x 50 jaardia 6.3 miljoonaa valkoista vinyyliä AA6WPX 15C921 1-50-3903-VALKOINEN20 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€20.45
3M 1-50-3903-KELTAINEN kanavateippi 1 x 50 jaardia 6.3 Mil keltainen vinyyli | AA6WPY 15C922 1-50-3903-KELTAINEN20 oz. / TuumaaKeltainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.12
3M 1.5-50-3903-SININEN kanavateippi 1-1 / 2 tuumaa x 50 jaardia 6.3 mil sinistä | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-SININEN20 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€31.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3903 ilmastointiteippi 2 x 50 jaardia 6.3 mil musta vinyyli
€24.92 / yksikkö