LOVEJOY 69790491468 Levypakkaussarja, kytkinkoko 255-6, ruostumaton teräs | AL9WPE

LOVEJOY 69790491468 Levypakkaussarja, kytkentäkoko 255-6, ruostumaton teräs

Tuote: AL9WPE Malli: 69790491468
€1,079.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy.
Kytkimen koko255-6
Kytkimen tyyppiLevy
Syvyys1"
Korkeus9"
Navan tyyliStandardi
MateriaaliTeräs / ruostumaton teräs
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1 astetta
Max. vääntömomentti180600 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti90300 in. Lbs.
Nimellisteho 100 rpm143.2 hv
Leveys12 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790491468 Levypakkaussarja, kytkentäkoko 255-6, ruostumaton teräs
€1,079.40 / yksikkö