LOVEJOY 68514436624 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta | AK4AEX 36624 / 8SCH 7/8

LOVEJOY 68514436624 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta

Tuote: AK4AEX Malli: 68514436624Ristiviite: 36624 / 8SCH 7/8
€104.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSC-tyyppinen napa
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitat L1.72 "
Mitat SL0.66 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.8hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min22hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min32hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min65hp
Keskus #8SCH
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.875 "
Max. Nopeus4500 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)1135 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.3.25 "
Kierre3 / 8-16
Vääntöjäykkyys4335 In.Lbs./Rad

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.Mitat LMitat SLMaks. BoreMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514436592 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "ValurautaS-Flex€68.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436601 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ValurautaS-Flex€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436602 Välikkeen napa, reikä 1 tuuma, kiilaura 1/4 x 1/8 tuumaa, valurauta | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ValurautaS-Flex€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436603 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, kiilaura 1/4 x 1/8 tuumaa, valurauta | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8 685144366031-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ValurautaS-Flex€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436604 Välikkeen napa, reikä 1-1/4 tuumaa, kiilaura 1/4 x 1/8 tuumaa, valurauta | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ValurautaS-Flex€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436605 Välikkeen napa, reikä 1-3/8 tuumaa, kiilaura 5/16 tuumaa, valurauta | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ValurautaS-Flex€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436612 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "ValurautaS-Flex€85.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436624 Välikkeen napa, reikä 7/8 tuumaa, kiilaura 3/16 x 3/32 tuumaa, valurauta
€104.08 / yksikkö