LOVEJOY 68514413868 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 75 kytkinkoko, 1.42 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BHE 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413868 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 75 kytkimen koko, 1.42 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BHE Malli: 68514413868Ristiviite: 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
€517.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Mitta BC2"
Mitat D2.88 "
Mitta FL0.38 "
Ulottuvuus HD1.42 "
Laipan halkaisija (mitta FD)2.5 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.28hp
Navan kokoUFH75S
Navan tyyliLyhyt
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.84 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus20000 RPM
Pienin Bore0.375 "
Nimellinen vääntömomentti175 in. Lbs.
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus2"
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.41 "
Nastakoko0.125 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyppiLaipasta akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.12 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413868 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 75 kytkimen koko, 1.42 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€517.44 / yksikkö