MUELLER STREAMLINE 41020500B6 Kylmäainelinjasarja 1/4 x 5/8 50 jalkaa | AC7MAP 38N859

MUELLER STREAMLINE 41020500B6 kylmäainelinjasarja 1/4 x 5/8 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7MAP Malli: 41020500B6Ristiviite: 38N859

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineputkisarja
Eristyspaksuus1/2 tuumaa
Pituus50ft.
TyyppiMini Split -järjestelmät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.639
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestelinjan koko (tuumaa) (1/4 OD)
    • Imulinjan koko (tuumaa) (5/8 OD)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
MUELLER STREAMLINE 61020500 Kylmäainelinjasarja 3/8 x 5/8 50 jalkaa | AC7MAK 38N855 6102050050ft.Kuparulla€421.18
MUELLER STREAMLINE 61020300 Kylmäainelinjasarja 3/8 x 5/8 30 jalkaa | AC7MAL 38N856 6102030030ft.Kuparulla€263.55
MUELLER STREAMLINE 40620500B6 Kylmäainelinjasarja 1/4 x 3/8 50 jalkaa | AC7MAM 38N857 40620500B650ft.Mini Split -järjestelmät€401.31
MUELLER STREAMLINE 40820500B6 Kylmäainelinjasarja 1/4 x 1/2 50 jalkaa | AC7MAN 38N858 40820500B650ft.Mini Split -järjestelmät€397.31
MUELLER STREAMLINE 40620500B3B6 Kylmäaineletkusarja, 1/4" nesteputken koko, 3/8" imuletkun koko, 50 40620500B3B650ft.Mini Split -järjestelmät€431.04
MUELLER STREAMLINE 40620350B3B6 Kylmäainelinjasarja 1/4 x 3/8 35 jalkaa | AC7MAR 38N861 40620350B3B635ft.Mini Split -järjestelmät€327.25
MUELLER STREAMLINE 40820500B3B6 Kylmäainelinjasarja 1/4 x 1/2 50 jalkaa | AC7MAT 38N862 40820500B3B650ft.Mini Split -järjestelmät€450.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STREAMLINE 41020500B6 kylmäainelinjasarja 1/4 x 5/8 50 jalkaa
€446.99 / yksikkö