Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Spoon Mini Sampler 0.10ml PK25 | AG9QMJ 21TP60 / 36721-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Spoon Mini Sampler 0.10 ml PK25

Varastossa
Tuote: AG9QMJ Malli: F36721-0010Ristiviite: 21TP60 / 36721-0010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini näytteenottolusikka
Koko0.10 ml / 0.0034 oz.
VäriValkoinen
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus7.3 cm / 2-7 / 8 "
kokonaisleveys1.375 "
TyyppiMini Sampler-lusikat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Spoon Mini Sampler 0.10 ml PK25
€45.27 /pakkaus