Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak Sekoitustanko Ptfe 2x5/16 5/pk | AF2TJW 6XPE1 / 371570020

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak Sekoitustanko Ptfe 2x5/16 5/pk

Varastossa
Tuote: AF2TJW Malli: F37157-0020Ristiviite: 6XPE1 / 371570020

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€68.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapeKahdeksankulmainen
Koko2 x 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak Sekoitustanko Ptfe 1/2x5/16 6pk | AF2TJT 6XPD8 / 371570005 F37157-00051/2 x 5/16 "6€48.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak Sekoitustanko Ptfe 1x5/16 6pk | AF2TJU 6XPD9 / 371570010 F37157-00101 x 5/16 "6€50.72
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak Sekoitustanko Tef 1.1/2x5/16 6/pk | AF2TJV 6XPE0 / 371570015 F37157-00151-1/2 x 5/16"6€62.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak Sekoitustanko Ptfe 2x5/16 5/pk
€68.47 /pakkaus