HARRINGTON SHB050-20 Nostin / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5

HARRINGTON SHB050-20 Nostin/kärry Ansi/asme B30.16

Varastossa
Tuote: AE9BYE Malli: SHB050-20Ristiviite: 6HJH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,947.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosto / vaunu
JarruWeston-jarru
Syvyys15.437 "
Koukun avaaminen1.875 "
Pituus35.13 "
Nostaa20 ft.
Kantavuus10,000 lb
Min. Koukkujen välillä7.75 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa90 lb
Leveys27.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315.45
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKoukun avaaminenPituusKantavuusMin. Koukkujen välilläLeveysHinta
HARRINGTON SHB010-20 Nostin / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb4.5 "21 "€9,401.65
HARRINGTON SHB020-20 Nostin / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb5.75 "24.5 "€9,936.40
HARRINGTON SHB030-20 Nostin / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4 SHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 lb6.5 "25.625 "€11,724.13
HARRINGTON SHB080-20 Nostolaite / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb10 "28 "€21,184.83
HARRINGTON SHB100-20 Nostolaite / vaunu Ansi / asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb10 "28 "€22,433.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SHB050-20 Nostin/kärry Ansi/asme B30.16
€18,947.92 / yksikkö