ADVANTECH PA12 12 tuuman muunnossarja teräs 20 tuuman halkaisija | AA8CCM 16Y907

ADVANTECH PA12 12 tuuman muunnossarja, teräs, halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8CCM Malli: PA12Ristiviite: 16Y907

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,997.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä12 muunnossarjassa
Halkaisija20
MateriaaliTeräslevyt
Kokonaissyvyys20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PA12 12 tuuman muunnossarja, teräs, halkaisija 20 tuumaa
€1,997.76 / yksikkö