MILWAUKEE Kieli- ja urapihdit

Suoraleukaiset pihdit metallikahvoilla ja -päillä putkien kalvimiseen ja sähköiskujen lävistykseen. Leuassa on karkaistut hampaat, jotka pitävät työkappaleesta vahvaa, ja ylimuovatut mukavat kädensijat, jotka eivät kuoriudu liiallisessa käytössä työmaalla.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Kieli- ja urapihdit

TyyliMalliSäätötyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-22-6512-Kielen ja uran pihdit----€35.00
B48-22-6552-Kieli- ja urapihdit----€36.21
C48-22-6510-Kielen ja uran pihdit----€28.21
D48-22-6320UranivelKielen ja uran pihdit3"31 / 64 "5.5 "20 "€106.65
E48-22-6306UranivelKielen ja uran pihdit13 / 16 "7 / 16 "1"6"€24.05
F48-22-6316UranivelKielen ja uran pihdit2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€82.65
F48-22-6310UranivelKielen ja uran pihdit1.375 "1 / 2 "2"10 "€27.17
F48-22-6312UranivelKielen ja uran pihdit1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "€31.68
G48-22-6212PikasäätötoimintoKielen ja uran pihdit1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "€44.77
H48-22-6210PikasäätötoimintoKielen ja uran pihdit1.5 "1 / 4 "2"10 "€35.82
I48-22-6208PikasäätötoimintoKielen ja uran pihdit1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€31.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?