Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6212 Kieli- ja urapihdit 12 tuuman kuusikulmainen AH7NLM 36XE08

MILWAUKEE 48-22-6212 12 tuuman kuusiokolopihdit

Varastossa
Tuote: AH7NLM Malli: 48-22-6212Ristiviite: 36XE08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKielen ja uran pihdit
SäätötyyppiPikasäätötoiminto
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppiMukavat kahvat, joissa kahva
Leuan pituus1.75 "
Leuan tyyliV-leuka
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2.75 "
Leuka-asemien lukumäärä26
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-22-6316 Kieli- ja urapihdit, 16 tuumaa, suorat | AH7NLF 36XE02 48-22-6316UranivelKielen ja uran pihdit2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€82.65
MILWAUKEE 48-22-6208 Kieli- ja urapihdit, 8 tuuman pituus kuusikulmainen AH7NLG 36XE03 48-22-6208PikasäätötoimintoKielen ja uran pihdit1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€31.07
MILWAUKEE 48-22-6320 Kielen ja urien pihdit 20 tuuman suora | AH7NLJ 36XE05 48-22-6320UranivelKielen ja uran pihdit3"31 / 64 "5.5 "20 "€106.65
MILWAUKEE 48-22-6310 Kieli- ja urapihdit, 10 tuumaa suorat | AH7NLK 36XE06 48-22-6310UranivelKielen ja uran pihdit1.375 "1 / 2 "2"10 "€27.17
MILWAUKEE 48-22-6306 Kieli- ja urapihdit 6 tuumaa suoraan | AH7NLN 36XE09 48-22-6306UranivelKielen ja uran pihdit13 / 16 "7 / 16 "1"6"€24.05
MILWAUKEE 48-22-6210 Kieli- ja urapihdit, 10 tuuman kuusiokanta AH7NLP 36XE10 48-22-6210PikasäätötoimintoKielen ja uran pihdit1.5 "1 / 4 "2"10 "€35.82
MILWAUKEE 48-22-6312 Kieli- ja urapihdit 12 tuumaa suoraan | AH7NLQ 36XE11 48-22-6312UranivelKielen ja uran pihdit1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "€31.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6212 12 tuuman kuusiokolopihdit
€44.77 / yksikkö