Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS 21HJ30 -lämpötilan säädin | AB6GJW

AUTONICS 21HJ30 lämpötilansäädin

Varastossa
Tuote: AB6GJW Malli: 21HJ30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
Hälytykset:AL1, AL2
ohjaustapaPäälle / pois tai P, PI, PD, PID
Valvontajakso0.5 - 120.0 sek.
Syvyys2.56 "
DIN-tyyppi1/8
hystereesi1 - 100 ° C / 0.1 - 50.0 ° C
Tulojännite100 - 240 VAC
Pituus3.78 "
ulostuloRele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks
Tehon kulutus5VA
Suhteellinen kaista0.1 - 999.9 ° C
Anturin tyyppiTermoelementti, Platinum RTD
Tarkkuuden asettaminenHuonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digit
KytkintoimintoSPST, DPST
TyyppiDigitaalinen
Leveys1.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkkuuden asettaminenohjaustapaSyvyysKytkintoimintoLeveyseräPituusulostuloHinta
AUTONICS 21HJ25 -lämpötilasäädin | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5% tai +/- 1C) ldg +/- 1DigitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250 VAC 3A 1a€152.33
AUTONICS 21HJ28 -lämpötilan säädin | AB6GJU 21HJ28Termoelementti / RTD huoneenlämmössä (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% tai +/- 1C) +/- 1Digit Huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1 numeron analoginen huoneenlämmössä. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit huoneen huonelämpötilan ulkopuolella. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250 VAC 3A 1a-
Tarjouspyyntö
AUTONICS 21HJ29 -lämpötilan säädin | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5% tai +/- 1C maks.) Rdg +/- 1numeroPäälle / pois tai P1.42 "SPDT2.83 "lämpötilansäädin3.03 "Rele 250 VAC 16A 1c€139.83
AUTONICS 21HJ31 -lämpötilan säädin | AB6GJX 21HJ31Huonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "lämpötilansäädin2.56 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€158.71
AUTONICS 21HJ32 -lämpötilan säädin | AB6GJY 21HJ32Huonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€141.15
AUTONICS 21HJ35 -lämpötilan säädin | AB6GKB 21HJ35(PV +/- 0.5% tai +/- 1C.) Rdg +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "lämpötilansäädin3.03 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€123.11
AUTONICS 21HJ36 -lämpötilan säädin | AB6GKC 21HJ36(PV +/- 0.5% tai +/- 1C.) Rdg +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.42 "EI2.83 "Lämpötilan ilmaisin3.03 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS 21HJ30 lämpötilansäädin
€157.91 / yksikkö