IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Vaihe poranteräsarjat

Suodattaa

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nopea teräsvaiheinen poranteräsarja

TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A10225HöyryoksidiHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€388.82
B15502TiN-pinnoitettuKarkaistu teräs31/4 x 3/8 "1/8 "- 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€213.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Vaihe poranteräsarjat

TyyliMallikokovalikoimaTerän pituusSuorittaa loppuunKoot sisältyväteräMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokoHinta (ei alv)
A10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Höyryoksidi1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Vaihe poranteräsarjaKoboltti31/4 ", 3/8"€238.84
B111044 mm - 22 mm2.875 "Kirkas10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€96.99
C161044 mm - 22 mm2.875 "Titaaninitridi10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€108.11
D111036 mm - 18 mm2 9 / 16 "Kirkas7 reikäkokoa (6 mm - 18 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel73 / 8 "€94.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?