BURNDY Liitossarjat

Koostuu alumiinisitoksesta / vähennysventtiilistä ja raskaan seinän kutistemuhvista ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kupari- ja alumiinijohtimien kanssa. Kestää korkeimman lämpötilan 194 astetta F

Suodattaa

BURNDY -

UGSKIT -sarjan maanalainen liitospakkaus

Burndy UGSKIT -sarjan maanalaisia ​​jatkossarjoja käytetään maanalaisten kaapelien jatkoksiin tai liittämiseen yleishyödyllisissä, tietoliikenne- ja teollisuussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät tavallisen Ams-jatkoksen/supistimen ja kaksi paksua seinää lämpökutistuvaa holkkia. Ams-jatkos on valmistettu tinatusta alumiinista, joka tarjoaa alhaisen kosketusvastuksen ja vähentää galvaanisen korroosion vaikutusta. Se on yhteensopiva alumiini- ja kuparijohtimien kanssa ja voidaan asentaa yleisillä asennustyökaluilla. Raskasseinäiset lämpökutisteholkit on vuorattu liimalla, mikä tarjoaa tiiviin liitoksen ja kestää hankausta, jota voi esiintyä hautaussovelluksissa.

TyyliMalliKuusiokokoMin. JänniteKokonaispituus
AUGSKIT 2--1.380 "
Tarjouspyyntö
AUGSKIT 81 / 2 "-40 paunaa.
Tarjouspyyntö
BUGSKIT 2505 / 16 "-0.56
Tarjouspyyntö
BURNDY -

Liitossarjat 8-2 AWG 194F Musta 600V

MallieräHinta (ei alv)
AGSKIT2AG9RUZ€21.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?