Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 42123 Uritettu välilevy A 0.0050 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AE3VKY 5GE23

PRECISION BRAND 42123 uritettu välilevy A 0.0050 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3VKY Malli: 42123Ristiviite: 5GE23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko1 / 2 "
Värisininen
Pituus2"
MateriaaliPolyesteri
KokoA
Paikan syvyys1-5 / 16 "
Slot Width5 / 8 "
Välilehden korkeus9 / 16 "
Välilehden leveys9 / 16 "
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00025 "
TyyppiSarkaimella
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePultin kokoVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysPituusHinta
TARKKUUSMERKKI 42150 ura-välilevy B 0.0600 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AE3VMC 5GE50 42150-10 - 155 astetta5 / 8 "Poista valinta14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€228.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 42123 uritettu välilevy A 0.0050 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€23.57 / yksikkö