EAZYPOWER 82926 Vieritysahanterä kiinnittämättä Pk36 | AF9CZK 29UP27

EAZYPOWER 82926 Rullasahanterä Kiinnittämätön Pk36

Tuote: AF9CZK Malli: 82926Ristiviite: 29UP27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä sahanterää
Pituus5"
Varren tyyppiEi kiinnitetty
Hampaat tuumaa kohti9.5, 10, 11, 15, 28, 41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202916000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
EAZYPOWER 82917 Vieritysahanterä kiinnittämättä 10 Tpi - 6 kpl pakkaus | AB8WBB 29UP18 82917Ei kiinnitetty101 / 50 "1 / 15 "€8.73
EAZYPOWER 82915 Vieritysahanterä kiinnittämättä 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP16 82915Ei kiinnitetty9.51 / 50 "1 / 15 "€8.73
EAZYPOWER 82916 Vieritysahanterä kiinnittämättä 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP17 82916Ei kiinnitetty101 / 50 "2 / 33 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 82918 Vieritysahanterä kiinnittämättä 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP19 82918Ei kiinnitetty12.51 / 50 "1 / 19 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 82919 Vieritysahanterä kiinnittämättä 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919Ei kiinnitetty11.51 / 50 "1 / 17 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 82920 Vieritysahanterä kiinnittämättä 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920Ei kiinnitetty151 / 58 "1 / 23 "€8.73
EAZYPOWER 82921 Vieritysahanterä kiinnittämättä 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP22 82921Ei kiinnitetty18.51 / 71 "1 / 30 "€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82926 Rullasahanterä Kiinnittämätön Pk36