WILKINS Paineen alentavat automaattiset säätöventtiilit

Pallografiittirautaventtiilit, joissa on ohjauskäyttöinen paineenalennuslaite pitämään alavirran paine vakiona arvossa sovelluksissa, joissa vaaditaan suuria virtausnopeuksia. Tulee varustettu eristysventtiileillä ja painemittareilla nopeaa ja vaivatonta huoltoa varten

Suodattaa

WILKINS -

Automaattinen säätöventtiili

TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoPortin kokoHinta (ei alv)
A112-ZW209THPallografiittirauta ASTM A537kierteitetyt1.51-1/2 x 1-1/2€3,157.51
B112-ZW209Pallografiittirauta ASTM A538laipallinen1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
C112-ZW209GPallografiittirauta ASTM A539uritettu1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
A2-ZW209THPallografiittirauta ASTM A540kierteitetyt2X 2 2€3,715.83
D2-ZW209Pallografiittirauta ASTM A541laipallinen2X 2 2€3,987.97
E2-ZW209GPallografiittirauta ASTM A542uritettu2X 2 2€3,456.72
A212-ZW209THPallografiittirauta ASTM A543kierteitetyt2.52-1/2 x 2-1/2€3,620.77
D212-ZW209Pallografiittirauta ASTM A544laipallinen2.52-1/2 x 2-1/2€3,891.86
E212-ZW209GPallografiittirauta ASTM A545uritettu2.52-1/2 x 2-1/2€3,620.77
A3-ZW209THPallografiittirauta ASTM A546kierteitetyt3X 3 3€3,702.83
D3-ZW209Pallografiittirauta ASTM A547laipallinen3X 3 3€4,338.97
E3-ZW209GPallografiittirauta ASTM A548uritettu3X 3 3€3,702.83
D4-ZW209Pallografiittirauta ASTM A549laipallinen4X 4 4€5,151.80
E4-ZW209GPallografiittirauta ASTM A550uritettu4X 4 4€4,717.09
D6-ZW209Pallografiittirauta ASTM A551laipallinen6X 6 6€8,506.65
E6-ZW209GPallografiittirauta ASTM A552uritettu6X 6 6€7,903.98
D8-ZW209Pallografiittirauta ASTM A553laipallinen8X 8 8€13,256.67
E8-ZW209GPallografiittirauta ASTM A554uritettu8X 8 8€12,324.07
D10-ZW209Pallografiittirauta ASTM A555laipallinen10X 10 10€17,470.01
E10-ZW209GPallografiittirauta ASTM A556uritettu10X 10 10€17,469.98
WILKINS -

Automaattiventtiili 1-1 / 4 tuuman putkikierteinen

MallieräHinta (ei alv)
114-ZW209THAG6PDX€2,938.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?