WILKINS 3-ZW209 Automaattiventtiili 3 tuuman putki laipallinen | AG6PEJ 38AR40

WILKINS 3-ZW209 automaattinen ohjausventtiili 3 tuuman putkilaipallinen

Varastossa
Tuote: AG6PEJ Malli: 3-ZW209Ristiviite: 38AR40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,338.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöventtiili
Rungon materiaaliPallografiittirauta ASTM A547
pinnoiteEpoksipäällystetty FDA: n hyväksymä
Yhteyden tyyppilaipallinen
PeiteainePehmeä rauta
ElastomeerimateriaaliBuna N.
Maks. Jatkuva virtausnopeus460 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Ajoittainen virtausnopeus600 gpm
Mutterimateriaali304 Ruostumaton teräs
Käyttöpaine150 psi
Ohjaajan säätöalue15 ja 150
Putken koko3
Portin kokoX 3 3
Jousimateriaali302 Ruostumaton teräs
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Leikkaa materiaali304 Ruostumaton teräs
Venttiilin tyyppiPaineen alentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.7975
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoPortin kokoHinta
WILKINS 112-ZW209TH Automaattinen säätöventtiili 1-1 / 2 tuuman putkikierteinen | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THPallografiittirauta ASTM A537kierteitetyt1.51-1/2 x 1-1/2€3,157.51
WILKINS 112-ZW209 Automaattinen säätöventtiili 1-1 / 2 tuuman putkilaippa | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Pallografiittirauta ASTM A538laipallinen1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 112-ZW209G Automaattinen säätöventtiili 1-1/2 tuuman putken ura | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GPallografiittirauta ASTM A539uritettu1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 2-ZW209TH Automaattiventtiili 2 tuuman putkikierteinen | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THPallografiittirauta ASTM A540kierteitetyt2X 2 2€3,715.83
WILKINS 2-ZW209 Automaattiventtiili 2 tuuman putki laipallinen | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Pallografiittirauta ASTM A541laipallinen2X 2 2€3,987.97
WILKINS 2-ZW209G automaattinen säätöventtiili 2 tuuman putki uritettu | AG6PED 38AR35 2-ZW209GPallografiittirauta ASTM A542uritettu2X 2 2€3,456.72
WILKINS 212-ZW209TH Automaattinen säätöventtiili 2-1 / 2 tuuman putkikierteinen | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THPallografiittirauta ASTM A543kierteitetyt2.52-1/2 x 2-1/2€3,620.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 3-ZW209 automaattinen ohjausventtiili 3 tuuman putkilaipallinen
€4,338.97 / yksikkö