DWYER INSTRUMENTS Paine- ja tyhjiökytkimet

Dwyer Instruments -paine- ja tyhjiökytkimiä käytetään sähköisen palautteen antamiseen vasteena painetasojen nousulle ja laskulle. Tuotemerkin DA-sarjan paineanturissa on näkyvä kalibroitu valitsin, joka eliminoi tarpeen avata laite vaarallisissa olosuhteissa, ja säädettävä / kiinteä kuollut alue, jonka arvo on 0.04 ja 0.05 minimi- ja maksimiasetuspiste. Näissä yksiköissä on ulkoinen kytkimen asetusarvo säätämistä varten nopeasti ja räjähdys- ja säänkestävä kotelo helpottamaan sähköliitäntöjen saatavuutta. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, joiden paineluokat vaihtelevat välillä 5-100 psi Raptor Supplies, valtuutettu Dwyer Instruments -jälleenmyyjä.

Suodattaa

DWYER INSTRUMENTS -

painekytkimet

TyyliMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
ADA-7031-153-6---€978.47
B1910-000.040.0415 A @ 120 - 480 V AC€156.24
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480 V AC€463.38
D1626-50.350.1515 A @ 120 - 480 V AC€727.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?