MILLER-SMITH EQUIPMENT Paine- ja tyhjiömittarit

Suodattaa

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Painemittari

TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
AGA134-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.97
AGA141-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.97
AGA135-0310 psi0-60 psi, 0-4 bar2 psi€34.97
AGA143-0320 psi0-100 psi, 0-7 bar2 psi€34.97
AGA137-0330 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€34.97
AGA140-0340 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€34.97
AGA138-03100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€34.97
AGA142-03100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€34.97
BGA145-031000 psi0 - 6000 psi / bar200 psi€60.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?