MILWAUKEE VALVE GLD33E D 4 -läppäventtiili kaksitoiminen rauta 4-tuumainen AE4THW 5MPN3

MILWAUKEE VALVE GLD33E D 4 läppäventtiili kaksitoiminen rauta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4THW Malli: GLD33E D 4Ristiviite: 5MPN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€890.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisesti läppäventtiili
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Ilman tulopaine80 psi
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
Lug Dia.5 / 8-11 "
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko4"
Istuimen materiaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.088
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Maks. VedenpainePultinreikien lukumääräPutken kokoIstuimen materiaaliHinta
MILWAUKEE VENTTIILI GLA23E D 2 Läppäventtiili Kaksitoiminen valurauta 2in | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2KaksoisnäyttelijäValurauta4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Butterfly venttiili kaksitoiminen rauta 2-1 / 2 tuumaa | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212KaksoisnäyttelijäValurauta5.5 "150 psi42.5 "EPDM€644.33
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 3 Perhoventtiili kaksitoiminen valurauta 3in AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3KaksoisnäyttelijäValurauta6"150 psi43"EPDM€708.12
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 4 -läppäventtiili kaksitoiminen valurauta 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4KaksoisnäyttelijäValurauta7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 5 Perhoventtiili kaksitoiminen valurauta 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5KaksoisnäyttelijäValurauta8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 6 Perhoventtiili kaksitoiminen valurauta 6in AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6KaksoisnäyttelijäValurauta9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Perhosventtiili kaksitoiminen valurauta 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8KaksoisnäyttelijäValurauta11.75 "150 psi88"EPDM€2,190.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLD33E D 4 läppäventtiili kaksitoiminen rauta 4 tuumaa
€890.20 / yksikkö